{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 51 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114200 en coffret 1-6
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
234,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
223,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 51 | 51 |
Par incrément de | 0,1 | 0,1 |
Bague de couleur | Jaune | Rouge |
en coffret | oui | oui |
Norme | DIN 338 | DIN 338 |
Type | W | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |