Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,3mm

Réf.: 114200 3,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 054 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 31,1 mm
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 3,3 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,05 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114200 3,3
EAN / GTIN 4045197015419
Réf. fabricant 114200 3,3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,3mm

Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,3mm

Sur demande
Disponibilité
2 054 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,71 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 714 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,50 €
2,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,92 €
2,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 216 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 178 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 775 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,32 €
6,54 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,77 €
5,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 377 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,63 €
7,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,86 €
6,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
22,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
18,57 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
310 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
4,47 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
3,72 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 111 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
8,21 €
5,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,84 €
4,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN non revêtu TiAlN TiAlN
Bague de couleur Jaune Rouge Sans Sans Bleu Bleu Vert Sans vert Vert
Longueur totale L 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 68 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Arrosage interne non non non non non non non non non non
⌀ nom. DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8