Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 11,5mm

Réf.: 114200 11,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,52 € / Unité
  • De 5 Unité
    20,43 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 76,8 mm
Longueur des goujures Lc 94 mm
Longueur totale L 142 mm
⌀ queue Ds 11,5 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,18 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114200 11,5
EAN / GTIN 4045197016126
Réf. fabricant 114200 11,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.