Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 1,8mm

Réf.: 114200 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,20 € / Unité
  • De 5 Unité
    2,67 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 19,3 mm
Longueur des goujures Lc 22 mm
Longueur totale L 46 mm
⌀ queue Ds 1,8 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,05 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114200 1,8
EAN / GTIN 4045197015266
Réf. fabricant 114200 1,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,8mm

Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 1,8mm

Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
2,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 806 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,02 €
2,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
2,51 €
1,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock
2,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
2,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
238 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,09 €
4,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
5,91 €
4,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,21 €
6,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
7,69 €
5,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN
Bague de couleur Jaune Rouge Sans Sans Bleu Bleu
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Longueur des goujures Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ queue Ds 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux