{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Työpisteen korkeudensäätö | 750-1000 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
Korkeudensäätömalli | mekaaninen | |
Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Malli | mLevel | |
Sarja | Työasema | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 750 mm - 1 000 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason pituus | 1 500 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 40 mm | |
Korkeudensäätöperiaate | täydellinen rakenne | |
Portaaton korkeuden säätö | ei | |
Työtason materiaali | ESD-työtaso | |
Työtason pinnoite | HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava | |
Pinnoitteen paksuus | 0,8 mm | |
Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa RAL 7035 | |
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | ei | |
Paino | 70 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 972010 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167011 | |
Valmistajan numero | 972010 1500 |