Kosteus- ja lämpömittari, Tyyppi: 608H1

Tuote nro.: 474050 608H1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 125,35 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Mittausalue - lämpötila 0 °C - 50 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 10 % - 95 %
Mittausalue − kastepiste td −20 °C - 50 °C
Liukenemislämpötila (0 − 50°C) 0,1 °C
Virheraja kastepiste td ±0,5 (lämpötilassa 25 °C) °C
Virheraja, suhteellinen kosteus 3 %
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Leveys 111 mm
Korkeus 90 mm
Syvyys 40 mm
Tuotetyyppi Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Valmistajan numero 0560 6081

Kuvaus

Malli:

Kosteuden, lämpötilan ja kastepisteen tarkkaan määrittämiseen. Kosteutta sietävä. Huoltovapaa. Min. -/ max.-näyttö, nollaustoiminto. Voidaan sij. tasolle tai ripustaa.

Käyttö:

Soveltuu hyvin huoneilman valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081561 koko 6LR61 ja kalibrointiraportin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin