• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

ESD-tukipylväät, Korkeus: 481mm

Tuote nro.: 972080 481
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja Työasema
Leveys 40 mm
Syvyys 100 mm
Enimmäisvarustelu reikäseinällä 1 × nro 972100 tai nro 972101
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Tukipylväs

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972080 481
EAN / GTIN 4062406167134
Valmistajan numero 972080 481
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä kiinnitetty ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikäseinän, säilytystason jne. kiinnittämistä varten. Tukipylväässä sivuaukot johtimille. Toimitetaan pareittain.

Sopii:

ESD-työasemat nro 972010972015, korkeussäädettävät ESD-työpisteet nro 972017 ja ESD-työpenkit nro 972150972160.
Reikälevyt 1 × nro 972100 tai nro 972101.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Kannatinvarsikonsolien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin