• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kulmamoduuli tummanharmaa Eluplan-levy, Työtason pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920103 1000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työtason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 150
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 150 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 40 mm
Kapeneva tason syvyyteen 800 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskiluja, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri tummanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 32 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591
Valmistajan numero 920103 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus työasemalle. Yksinkertainen rakenne, kulmakannatin teräslevyä, korkeussäädettävä tukijalka, kantokyky 150 kg. Manuaalinen korkeussäätö mahdollinen.

Sopii:

Työasema mLevel.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinät vaaleanharmaa RAL 7035, jauhepinnoitettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin