Työskentelynurkkaus, jalkarakenne tummanharmaa Eluplan-levy, Työtason pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920101 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työtason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 100 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 40 mm
Kapeneva tason syvyyteen 700 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri tummanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 80 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920101 1000
EAN / GTIN 4062406119577
Valmistajan numero 920101 1000

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus työasemalle. Korkeuden säätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Sisältää teräslevystä ja nelikulmaputkesta valmistetun jalustan, kantokyky 250 kg.

Sopii:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Työskentelynurkkauksen sähköinen korkeudensäätö ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinät vaaleanharmaa RAL 7035, jauhepinnoitettu.

Ohje:

Kun työskentelynurkkaus yhdistetään työasemaan eLevel tai eLevel+, työasemissa on ehdottomasti käytettävä erotuslevyjä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin