• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Työskentelynurkkaus, jalkarakenne bambutaso, Työtason pituus: 1000mm

Tuote nro.: 920106 1000
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1000
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työtason pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 100 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 1 000 mm
Työtason paksuus 50 mm
Kapeneva tason syvyyteen 750 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Paino 80 kg
Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971
Valmistajan numero 920106 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työskentelynurkkaus työasemalle. Korkeuden säätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Sisältää teräslevystä ja nelikulmaputkesta valmistetun jalustan, kantokyky 250 kg.

Sopii:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Työskentelynurkkauksen sähköinen korkeudensäätö ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), sivu- ja takaseinät vaaleanharmaa RAL 7035, jauhepinnoitettu.

Ohje:

Kun työskentelynurkkaus yhdistetään työasemaan eLevel tai eLevel+, työasemissa on ehdottomasti käytettävä erotuslevyjä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin