Maadoitussarja 10,3 mm

Tuote nro.: 972815 10,3
(11,98 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Painonapin kosketusliitäntä (1) Maadoitusrannekkeen liitäntä ⌀ 4,0 mm
Painonapin kosketusliitäntä (2) Kierrejohtoliitäntä ⌀ 10,3 mm
Henkilömaadoitus ensisijainen
Kaapelityyppi kierukka
Kaapelin pituus 2,4 m
Tuotetyyppi Henkilömaadoitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972815 10,3
EAN / GTIN 4057989604091
Valmistajan numero C-193 137V

Kuvaus

Malli:

Sarjan sisältö: 1× tekstiilimaadoitusranneke, sininen, säädettävä, painonappi 4,0 mm, kuten nro 972802 koko B.
Kierrejohto painonapilla 4,0 ja 10,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin