Työasema mLevel ESD-pinnoite 1000 mm

Tuote nro.: 972010 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Malli mLevel
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 000 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ESD-työtaso
Työtason pinnoite HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava
Pinnoitteen paksuus 0,8 mm
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa RAL 7035
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Valmistajan numero 972010 1000

Kuvaus

Malli:

Työasema mLevel, ESD-johtava standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti, sinun tarpeisiisi mukautuva työpaikka. Perinteinen, manuaalinen korkeudensäätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Tarkan työskentelykorkeuden skaalaus pöydän sisäpuolella helpottaa käyttöä. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista. Keskusmaadoituspiste työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin