LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin, Sopii tyyppiin: 2000

Tuote nro.: 928602 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Sarja Työasema
Pituus 1 920 mm
Syvyys 120 mm
Valaisimen pituus 1 110 mm
Valaisimen syvyys 30 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 36 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 2 520 lm
Värilämpötila 4 000 K
Virtakytkinten lukumäärä 1
Sopii tyyppiin 2000
LED-teknologia kyllä
Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
Paino 6 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928602 2000
EAN / GTIN 4062406117498
Valmistajan numero 928602 2000

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin