Työskentelynurkkaus eLevel-työasemalle, 2 nostopylvästä, tummanharmaa Eluplan-levy

Tuote nro.: 920085
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 700-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 150
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 40

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
    Työpisteen korkeudensäätö 700-1000 mm
    Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 150 kg
    Korkeudensäätömalli sähköinen
    Pöytälevyn paksuus 40 mm
    Korkeudentasaus 25 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sarja Työasema
    Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 700 mm - 1 000 mm
    Leveys 1 100 mm
    Työtason pituus 1 000 mm
    Työtason syvyys 1 000 mm
    Työtason paksuus 40 mm
    Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
    Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
    Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
    Työtason pinnan väri tummanharmaa
    Paino 77 kg
    Tuotetyyppi Työskentelynurkkaus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 920085
    EAN / GTIN 4045197719744
    Valmistajan numero 920085

    Kuvaus

    Malli:

    Työskentelynurkkaus, jossa on 40 mm:n työtaso ja 2 nostopylvästä. Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Vain yhdessä yhden eLevel-työaseman kanssa. Ohjaus ohjelmoidaan 4 nostoyksikköön.

    Pintakäsittely:

    Jalkaosa hiirenharmaa RAL 7005, ei muunneltavissa. Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa. Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin