Kääntövarsi, Nivelten lukumäärä: 1

Tuote nro.: 928170 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nivelten lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Työasema
Korkeus 120 mm
Kääntövarren ulottuma 310 mm
Nivelten lukumäärä 1
Kantavuus 25 kg
Paino 2,5 kg
Tuotetyyppi Kääntövarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928170 1
EAN / GTIN 4062406113384
Valmistajan numero 928170 1

Kuvaus

Malli:

Kääntövarsi teräsputkea, 1 tai 2 niveltä, kiinnitetään (ruuviliitos) tukipylväisiin nro 928010. TFT-/näppäimistöpitimelle nro 928172 koko 1, reikäseinälle nro 928175 koko 1 ja TFT-pitimelle nro 928178 koko 1.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin