{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne | |
Työpisteen korkeudensäätö | 700-1000 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 100 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | Työasema | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 700 mm - 1 000 mm | |
Leveys | 1 100 mm | |
Työtason pituus | 1 000 mm | |
Työtason syvyys | 1 000 mm | |
Työtason paksuus | 40 mm | |
Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite | |
Työtason pinnoite | Eterlux (melamiini/fenolihartsi) | |
Työtason pinta | Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta | |
Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa | |
Paino | 65 kg | |
Tuotetyyppi | Työskentelynurkkaus |
Tuotekoodi | 920081 | |
EAN / GTIN | 4045197719751 |