{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Sarja | Työasema | |
Pituus | 920 mm | |
Syvyys | 120 mm | |
Valaisimen pituus | 850 mm | |
Valaisimen syvyys | 30 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Tehonkulutus | 27 W | |
Virtakytkin | kyllä | |
Valovirta | 1 890 lm | |
Värilämpötila | 4 000 K | |
Virtakytkinten lukumäärä | 1 | |
Sopii tyyppiin | 1000 | |
LED-teknologia | kyllä | |
Häikäisemätön ja vilkkumaton | kyllä | |
Paino | 3 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Pinta-asennettava valaisin |
Tuotekoodi | 928602 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117474 | |
Valmistajan numero | 928602 1000 |