Multifix-säiliö 1000/9

Tuote nro.: 928235 1000/9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / rasioiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Multifix-malli avointen säilytyslaatikoiden kanssa
Pituus 1 000 mm
Leveys 940 mm
Hyötyleveys 934 mm
Korkeus 100 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Rasioiden määrä 9
Kotelon tyyppi SB5
Avosäilytyslaatikon väri pun.
Kantavuus 50 kg
Paino 3,4 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928235 1000/9
EAN / GTIN 4062406113834
Valmistajan numero 928235 1000/9

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko alumiinia, kuten numerossa 928201. Erilaisia säiliökokoja voidaan kiinnittää samaan Multifix-kiskoon. Kantavuus jaettuna koko pituudelle 50kg.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin