Multifix, Sopii tyyppiin: 300

Tuote nro.: 928201 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Korkeus 90 mm
Leveys 240 mm
Hyötyleveys 234 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Sopii tyyppiin 300
Kantavuus 50 kg
Paino 0,7 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Valmistajan numero 928201 300
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, alumiinia. Tarkoitettu Easyfix-koukuille ja -pitimille, avoimille säilytyslokeroille, magneettipitimille ja Shadowboard-alustoille sekä valaistusyksikölle nro 928630 (alkaen koosta 1000). Asennus tehdään ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä GARANT easyFix -pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ohje:

Kapeamalliset GARANT easyFix -koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin