Multifix 1500

Tuote nro.: 928201 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Korkeus 90 mm
Leveys 1 440 mm
Hyötyleveys 1 434 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Sopii tyyppiin 1500
Kantavuus 50 kg
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928201 1500
EAN / GTIN 4062406113469
Valmistajan numero 928201 1500

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, alumiinia. Tarkoitettu Easyfix-koukuille ja -pitimille, avoimille säilytyslokeroille, magneettipitimille ja Shadowboard-alustoille sekä valaistusyksikölle nro 928630 (alkaen koosta 1000). Asennus tehdään ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä Easyfix-pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ohje:

Kapeamalliset Easyfix-koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin