Avoimet Multifix-säilytyslokerot, Pituus (mm) / tyypp: 1500/AB1

Tuote nro.: 928230 1500/AB1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / tyypp Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Pituus 1 500 mm
Leveys 1 440 mm
Hyötyleveys 1 440 mm
Korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron korkeus 90 mm
Avosäilytyslokeron leveys 130 mm
Avosäilytyslokeron syvyys 195 mm
Kaltevuuskulma 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta
Rasioiden määrä 11
Kotelon tyyppi AB1
Avosäilytyslaatikon väri antrasiitti
Sopii tyyppiin AB1
Kantavuus 50 kg
Paino 5,2 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928230 1500/AB1
EAN / GTIN 4062406113698
Valmistajan numero 928230 1500/AB1
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Multifix-kisko kuten numerossa 928201, sisältää GARANT-avosäilytyslokerot nro 963301.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, materiaalivaunu nro 918590, reikäseinä yhdessä GARANT easyFix -pohjalevyn nro 955820 koko 2 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Työasema" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin