{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Työasema; Multifix | |
Pituus | 2 000 mm | |
Leveys | 1 940 mm | |
Hyötyleveys | 1 934 mm | |
Korkeus | 90 mm | |
Avosäilytyslokeron korkeus | 90 mm | |
Avosäilytyslokeron leveys | 130 mm | |
Avosäilytyslokeron syvyys | 195 mm | |
Kaltevuuskulma | 0 astetta; 20 astetta; 30 astetta | |
Rasioiden määrä | 14 | |
Kotelon tyyppi | AB1 | |
Avosäilytyslaatikon väri | antrasiitti | |
Sopii tyyppiin | AB1 | |
Kantavuus | 50 kg | |
Paino | 6,8 kg | |
Tuotetyyppi | Lokerolista |
Tuotekoodi | 928230 2000/AB1 | |
EAN / GTIN | 4062406113810 | |
Valmistajan numero | 928230 2000/AB1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |