{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197492654 | |
Valmistajan numero | 719805 J2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit J2
pyynnöstä
Varastossa
969 kappaletta varastossa
13,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | suora | 45° taitetut |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Kokonaispituus | 180 | 180 | 180 |
Standardi | DIN 5256 C | DIN 5256 C | vastaa standardia DIN 5256 |
Pinta | mustatut | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |