{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197492685 | |
Valmistajan numero | 719805 J01 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit J01
pyynnöstä
Varastossa
329 kappaletta varastossa
14,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
17,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D | D |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 ;13 | 8 ;13 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, taitettu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei |