{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,8 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197493002 | |
Valmistajan numero | 719805 J21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit J21
pyynnöstä
Varastossa
554 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
18,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Muoto | D | D |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Kokonaispituus | 180 mm | 165 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Vaihdettava kärki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |