{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,3 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197492692 | |
Valmistajan numero | 719805 J11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit J11
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Standardi | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Pinta | mustatut | musta |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, taitettu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei |