{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,25 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Valmistajan numero | 719770 J11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: J11
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
18,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
245 kappaletta varastossa
14,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Kokonaispituus | 130 mm | 135 mm |
Pinta | musta | mustatut |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | Sisärengas, taitettu |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei |