{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719770 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197503893 |