Malli:
Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.
Toimituksen sisältö:
Tarkkuuslukkorengaspihdit sisärenkaille ja rei'ille: 1 kpl kutakin nro
719770 koot J0; J1; J2; J3
Tarkkuuslukkorengaspihdit ulkorenkaille ja akseleille: 1 kpl kutakin nro
719870 koot A0; A1; A2; A3
Kansisisäke: 1 kpl nro
693352säilytys: L-BOXX® nro
693330 koko 102
Ohje:
Toimitus sisältää lajillut työkalut. Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla
693370 koko 5.