Tarkkuuslukkorengaspihdit J21

Tuote nro.: 719770 J21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Kokonaispituus 165 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 19 mm - 60 mm
Kärjen ⌀ 1,8 mm
Standardi DIN 5256 D
Muoto D
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Kärjen materiaali erikoisterästä
Pinta musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä
Kahvassa lukituslaite ei
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719770 J21
EAN / GTIN 4045197504067
Valmistajan numero 719770 J21

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto D − taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuslukkorengaspihdit  J21

Tarkkuuslukkorengaspihdit J21

pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
18,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leukamalli 90° taivutettu 90° taivutettu
Muoto D D
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 19 ;60 19 ;60
Kokonaispituus 165 180
Kahva muovipinnoite muovipinnoite
Pinta musta mustatut
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit Lukkorengaspihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin