{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Valmistajan numero | 719805 J0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lukkorengaspihdit, Tyyppi: J0
pyynnöstä
Varastossa
689 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
378 kappaletta varastossa
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
14,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Kokonaispituus | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 C | DIN 5256 C | vastaa standardia DIN 5256 |
Pinta | mustatut | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä |