{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719805 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197492678 | |
Valmistajan numero | 719805 J4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lukkorengaspihdit J4
pyynnöstä
Varastossa
675 kappaletta varastossa
25,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | suora |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Kärjen ⌀ | 3,2 | 3,2 |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | Sisärengas, suora |
Vaihdettava kärki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |