Lukkorengaspihtisarja, 4 osaa sisärenkaille, Pihtien määrä: 4

Tuote nro.: 700135 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pihtien määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, suora

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pihtien määrä 4
Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, suora
Standardi DIN 5256 C
Sisäpuolisen lukkorenkaan ⌀:lle 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Kärjen ⌀ 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Kokonaispituus enintään 135; 180; 225; 320 mm
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 700135 4
EAN / GTIN 4045197492739
Valmistajan numero 700135 4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu yhdestä kappaleesta, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN 5256 C − suorat leuat, sisäpuolisille lukkorenkaille.

Toimituksen sisältö:

1 lukkorengaspihdit nro 719805, koot J1; J2; J3; J4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin