Kärkiharppi: 1 kpl nro
457600 koko 200
Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl nro
458400Puinen
STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro
466005 koko 2
DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro
517200 koko 200 (5 osaa)
Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro
518930 (6-os.)
Teräsharja, 3-rivinen: 1 kpl nro
575000 koko 3
Rautasahan kaari ja terä: 1 kpl nro
580700 koko 300
GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro
581195GARANT Kaksipäinen kiintoavain 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro
610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro
611500 koko 12
GARANT-kaksipäinen lenkkiavain 6 − 22 mm: 1 kpl nro
615610 koko 8 (6×7 - 19×22 mm)
Kuusiokoloavainsarja muovipidikkeessä: 1 kpl nro
626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)
Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille: 1 kpl nro
624857 koko 8 (TX6 − TX25)
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa: 1 kpl nro
637718 koko 6 (16-os.)
GARANT -uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro
660036 koko 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools -uraruuvitaltta, lyhyt: 1 kpl nro
664100 koko 6,5
PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro
664800 koko 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro
665020 koko 3,5
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro
667702 koot 1, 2
Linjapihdit: 1 kpl nro
703000 koko 180
Vesipumppupihdit: 1 kpl nro
706151 koko 250
KNIPEX®-hohtimet: 1 kpl nro
706610 koko 210
Yleispihdit: 1 kpl nro
708205 koko 250
Lattapihdit leikkurilla: 1 kpl nro
713200 koko 160
Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro
719805 koko J2
Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro
719905 koko A2
Sivuleikkuri: 1 kpl nro
725250 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro
740500 koko 175
RENNSTEIG-ristitaltta: 1 kpl nro
740600 koko 150
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro
745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara, jossa 3K-varsi: 1 kpl/koko nro
750450 koot 300; 500
Muovivasara: 1 kpl nro
754500 koko 32
Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro
766042 koko 260
sähköasentajan sakset: 1 kpl nro
769005 koko 130
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro
831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro
844300 koko 175
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro
083532 koko 125
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro
081437 koko BLACK
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro
083654 koko BLACK
Merkkauskynä, sininen: 1 kpl nro
085154 koko B