{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 860 mm | |
Ulkomitta leveys | 560 mm | |
Ulkomitta korkeus | 355 mm | |
Sisäpituus | 765 mm | |
Sisäleveys | 485 mm | |
Sisäkorkeus | 305 mm | |
Tilavuus | 113,1 l | |
Lukkojen lukumäärä | 7 | |
Sivukahvojen määrä | 2 | |
Pyörien määrä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 81,8 kg | |
Paino | 16,4 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 7630 | |
EAN / GTIN | 8024482008806 | |
Valmistajan numero | 7630.B |