{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 485 mm | |
Ulkomitta leveys | 414 mm | |
Ulkomitta korkeus | 212 mm | |
Sisäpituus | 445 mm | |
Sisäleveys | 345 mm | |
Sisäkorkeus | 190 mm | |
Tilavuus | 29,2 l | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 25 kg | |
Paino | 2,91 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Valmistajan numero | 4419.B |