{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 670 mm | |
Ulkomitta leveys | 510 mm | |
Ulkomitta korkeus | 372 mm | |
Sisäpituus | 580 mm | |
Sisäleveys | 440 mm | |
Sisäkorkeus | 330 mm | |
Tilavuus | 84,2 l | |
Lukkojen lukumäärä | 4 | |
Sivukahvojen määrä | 2 | |
Pyörien määrä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 62 kg | |
Paino | 12,7 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 5833 | |
EAN / GTIN | 8024482008769 | |
Valmistajan numero | 5833.B |