{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 457 mm | |
Ulkomitta leveys | 366 mm | |
Ulkomitta korkeus | 118 mm | |
Sisäpituus | 420 mm | |
Sisäleveys | 300 mm | |
Sisäkorkeus | 95 mm | |
Tilavuus | 12 l | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 15 kg | |
Paino | 2,6 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 4209 | |
EAN / GTIN | 8024482185057 | |
Valmistajan numero | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |