{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 650 mm | |
Ulkomitta leveys | 510 mm | |
Ulkomitta korkeus | 245 mm | |
Sisäpituus | 580 mm | |
Sisäleveys | 440 mm | |
Sisäkorkeus | 220 mm | |
Tilavuus | 56,1 l | |
Lukkojen lukumäärä | 4 | |
Sivukahvojen määrä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 36,7 kg | |
Paino | 8,4 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 5822 | |
EAN / GTIN | 8024482008721 | |
Valmistajan numero | 5822.B |