{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 316 mm | |
Ulkomitta leveys | 270 mm | |
Ulkomitta korkeus | 143 mm | |
Sisäpituus | 276 mm | |
Sisäleveys | 200 mm | |
Sisäkorkeus | 120 mm | |
Tilavuus | 6,6 l | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 15 kg | |
Paino | 1,3 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Valmistajan numero | 2712.B |