{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 627 mm | |
Ulkomitta leveys | 475 mm | |
Ulkomitta korkeus | 292 mm | |
Sisäpituus | 538 mm | |
Sisäleveys | 405 mm | |
Sisäkorkeus | 250 mm | |
Tilavuus | 53 l | |
Lukkojen lukumäärä | 4 | |
Sivukahvojen määrä | 2 | |
Pyörien määrä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 37,2 kg | |
Paino | 11,3 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 5326 | |
EAN / GTIN | 8024482177014 | |
Valmistajan numero | 5326.B |