{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen; Sopii lentokuljetukseen; Iskunkestävä | |
Ulkomitta pituus | 520 mm | |
Ulkomitta leveys | 435 mm | |
Ulkomitta korkeus | 230 mm | |
Sisäpituus | 480 mm | |
Sisäleveys | 370 mm | |
Sisäkorkeus | 205 mm | |
Tilavuus | 35,5 l | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Maksimipaino pakattuna | 24,7 kg | |
Paino | 4,2 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692930 4820 | |
EAN / GTIN | 8024482008684 | |
Valmistajan numero | 4820.B |