{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 165 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613600 14 | |
EAN / GTIN | 4062406220068 | |
Valmistajan numero | 613600 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
2 630 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
484 kappaletta varastossa
5,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 832 kappaletta varastossa
5,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | fosfatoitu | kromattu |
Avaimen pituus L | 165 mm | 180 mm | 180 mm |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |