Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 19mm

Tuote nro.: 613600 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 878 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 230 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 9 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 14 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613600 19
EAN / GTIN 4062406220082
Valmistajan numero 613600 19

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkkipuolella HT-drive-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.
Etu:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 19mm

Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 19mm

pyynnöstä
Varastossa
3 878 kappaletta varastossa
13,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 772 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 515 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kidan enimmäiskorkeus h1 9 mm 9 mm 9 mm
Pinta mattakromattu fosfatoitu kromattu
Avaimen pituus L 230 mm 230 mm 230 mm
Avainkoko 19 mm 19 mm 19 mm
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
suurin lenkin korkeus h2 max 14 mm 14 mm 14 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin