{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 110 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Valmistajan numero | 613600 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
964 kappaletta varastossa
3,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 106 kappaletta varastossa
3,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Avaimen pituus L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Avainkoko | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |