{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220518 | |
Valmistajan numero | 613600 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
1 593 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
728 kappaletta varastossa
5,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 392 kappaletta varastossa
5,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Pinta | mattakromattu | fosfatoitu | kromattu |
Avaimen pituus L | 170 mm | 190 mm | 190 mm |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |