{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220044 | |
Valmistajan numero | 613600 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 073 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 833 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 | 6 |
Pinta | mattakromattu | krominiklattu |
Avaimen pituus L | 140 | 180 |
Avainkoko | 12 | 12 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 | 9 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |