{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 21 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 260 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 10 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220556 | |
Valmistajan numero | 613600 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
568 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
9,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 755 kappaletta varastossa
9,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | fosfatoitu | kromattu |
Avaimen pituus L | 260 mm | 250 mm | 250 mm |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |