{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197385147 | |
Valmistajan numero | 613900 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 | 6,5 |
Avaimen pituus L | 180 | 260 |
Avainkoko | 14 | 14 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromimolybdeeniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 | 10 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |