{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Avaimen pituus L | 400 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 36 | |
EAN / GTIN | 4045197385277 | |
Valmistajan numero | 613900 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 36mm
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 711 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
696 kappaletta varastossa
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Pinta | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |